APK D32-45-W32-FE Héjmarók

Cikkszám: 3100865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100865
EAN / GTIN 7291075038774
Gyártó száma 3100865
L-szám L23980 825

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 12, max. vágóélhossz (APMX) 46 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 115 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 46 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 115 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése