APK D32-45-W32-FE Extended Flute using APKT/R-10 inserts.20-50mm dia.range.

Artikelnummer: 3100865
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100865
EAN/GTIN 7291075038774
Nummer fabrikant 3100865
L-nummer L23980 825

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. lengte snijkanten (APMX) 46 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 115 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 46 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR in
  • Totale lengte (OAL) 115 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles