APK D32-45-W32-FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100865
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100865
EAN / GTIN 7291075038774
Réf. fabricant 3100865
Article hors catalogue L23980 825

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 46 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 115 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 46 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIMILL" Afficher tout