APK D32-45-W32-FE Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Cod articol: 3100865
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100865
EAN / GTIN 7291075038774
Număr producător 3100865
L-Număr L23980 825

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 46 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR
  • Lungime totală (OAL): 115 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate