CM D16-A-C16 Profilový nástroj s plným poloměrem.

Č. pol.: 3100550
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100550
EAN/GTIN 7291075265774
Číslo výrobcu 3100550
Číslo L L23980 148

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 9,4 mm, Celková délka (OAL) 130 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.4 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CRF D160-QF
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky