Klieštinový upínací tŕň OZ 4-32

Č. pol.: 302477 4-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 4-32 mm
Upínač SK 50
Norma upínača DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 72 mm
Celková dĺžka L 207 mm
Závit M M24
Náhradná upínacia matica č. 309670 4 - 32
vhodný hákový kľúč č. 628400 68/75
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302477 4-32
EAN/GTIN 4062406110598

Popis

Prevedenie:

Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách OZ podľa ISO 10897.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie klieštiny OZ č. 309540309560, súprava č. 309562 (typ 462 E) na veľ. 2 − 25, hákový kľúč č. 628400.