• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrini a pinza OZ, SK 50, Campo di serraggio: 4-32mm

Codice art.: 302477 4-32

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 4-32 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 72 mm
Lunghezza complessiva L 207 mm
Filettatura M M24
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 4 - 32
Chiave a settore adatta n. art. 628400 68/75
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598
Codice del produttore 302477 4-32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera su cuscinetti a sfere.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

Accessori speciali:

Pinze OZ n. art. 309540309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 − 25, chiave a settore n. art. 628400.