Stezna glava za OZ čahure 4-32 mm

Artikl br.: 302477 4-32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 4-32 mm
Prihvat SK 50
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 72 mm
Ukupna duljina 207 mm
Navoj M M24
Rezervna stezna matica br. 309670 4 - 32
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 68/75
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598

Opis

Izvedba:

Vijak za povezivanje na kugličnim ležajevima.

Upotreba:

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u OZ steznim čahurama prema ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ stezna čahura br. 309540309560, garnitura br. 309562 (tip 462 E) za vel. 2 − 25, C ključevi br. 628400.