OZ canginė įspraustinė 4-32 mm

Prekės Nr.: 302477 4-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 4-32 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 72 mm
Bendras ilgis L 207 mm
Sriegis M M24
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 4 - 32
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 68/75
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 10897.

Priedai pasirinktinai:

OZ užspaudimo įvorės Nr. 309540309560, rinkinys Nr. 309562 (tipas 462 E) 2 − 25 dydžiams, kablinis raktas Nr. 628400.