Portapinzas de sujeción OZ 4-32 mm

Número de artículo: 302477 4-32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 4-32 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 72 mm
Longitud total L 207 mm
Rosca M M24
Tuerca de apriete de recambio n.° 309670 4 - 32
Llave de gancho adecuada n.° 628400 _68/75
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598

Descripción

Ejecución:

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas OZ según DIN 10897.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas OZ n.° 309540309560, juego n.° 309562 (tipo 462 E) para tam. 2 − 25, llave de gancho n.° 628400.