OZ-Spannzangenfutter 4-32 mm

Artikel-Nr.: 302477 4-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 4-32 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 72 mm
Gesamtlänge L 207 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 4 - 32
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 68/75
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598

Beschreibung

Ausführung:

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

Sonderzubehör:

OZ-Spannzangen Nr. 309540309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 − 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.