{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 4-32 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Celková délka L | 207 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradní upínací matice č. 309670 | 4 - 32 | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 68/75 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302477 4-32 | |
EAN / GTIN | 4062406110598 |