Mandrins à pinces OZ 4-32 mm

Réf.: 302477 4-32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4-32 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 72 mm
Longueur totale L 207 mm
Filetage M M24
Ecrou de serrage de rechange 309670 4 - 32
Clé à ergot adaptée 628400 68/75
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302477 4-32
EAN / GTIN 4062406110598

Description

Exécution:

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 − 25, clé à ergot 628400.