Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 0,5-13

Č. pol.: 301478 0,5-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0,5 mm - 13 mm
Upínač SK 30
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 30 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 111 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425 SW6
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301478 0,5-13
EAN/GTIN 2050001838902
Číslo výrobcu 11.296.30.13

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.

Rozsah dodávky:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.