Krátká vrtací hlavička typ A 0,5-13 mm

Artiklové číslo: 301478 0,5-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 13 mm
Upnutí SK 30
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Obvodová házivost ≤ 30 µm
Délka vyložení rozměr A 111 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 SW6
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Číslo výrobce 11.296.30.13

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.