Mandrin court Type A 0,5-13 mm

Réf.: 301478 0,5-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 13 mm
Support SK 30
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Longueur de col cote A 111 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Réf. fabricant 11.296.30.13

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.