Kratka stezna glava za bušenje oblik A 0,5-13 mm

Artikl br.: 301478 0,5-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 13 mm
Prihvat SK 30
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 30 µm
Duljina izboja A-dimenzija 111 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW6
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Broj proizvođača 11.296.30.13

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Opseg isporuke:

Uključuje šesterokutni odvijač s poprečnom ručkom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.