Mandrină scurtă Forma A 0,5-13 mm

Cod articol: 301478 0,5-13
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,5 mm - 13 mm
Suport SK 30
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 30 µm
Lungime activă dimensiune A 111 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Număr producător 11.296.30.13

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.

Livrare:

Inclusiv şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.