Yksiosaiset poraistukat Muoto A 0,5-13 mm

Tuote nro.: 301478 0,5-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,5 mm - 13 mm
Sovitin SK 30
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 30 µm
Ulkonema A-mitta 111 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Varakiristysavain nro 627425 AV 6
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Valmistajan numero 11.296.30.13

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.