Mandrini per punte corte Forma A 0,5-13 mm

Codice art.: 301478 0,5-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 13 mm
Adattatore SK 30
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 18000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 30 µm
Sporgenza totale Dim. A 111 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Codice del produttore 11.296.30.13

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.