Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A 0,5-13 mm

Št. art.: 301478 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 13 mm
Trn za rezkarje SK 30
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 30 µm
Previsna dolžina A 111 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301478 0,5-13
EAN/GTIN 2050001838902
Številka proizvajalca 11.296.30.13

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.