C6 MAHDR-45 Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX podle normy ISO-26623-1 pro zapichování, upichování, soustružení a čelní adaptéry

Č. pol.: 2801472
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801472
EAN/GTIN 7291075218886
Číslo výrobcu 2801472
Číslo L L23920 1618

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínací přípravky, průměr upínacího přípravku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka límce (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 75 mm
  • Délka telesa (LB) 91.9 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 168 mm
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo