• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

C6 MAHDR-45 Adattatori per utensili di troncatura, scanalatura e tornitura, con attacco CAMFIX

Codice art.: 2801472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2801472
EAN / GTIN 7291075218886
Codice del produttore 2801472
Numero-L L23920 1618

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 75 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 91.9 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 168 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63