C6 MAHDR-45 Suporturi de scule cu interfață CAMFIX conform standardului ISO-26623-1 pentru adaptoare de canelare, despicare, strunjire și înfrunzire

Cod articol.: 2801472
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801472
EAN / GTIN 7291075218886
Număr producător 2801472
L-Număr L23920 1618

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule cu interfață CAMFIX conform standardului ISO-26623-1 pentru adaptoare de canelare, debitare, strunjire și înfrunzire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 75 mm
  • Lungimea corpului (LB): 91.9 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 168 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 130 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63