C6 MAHDR-45 Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade i henhold til ISO-26623-1-standarden til indstiks-, afstiks-, dreje- og planbearbejdningsadaptere

Art.-nr.: 2801472
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2801472
EAN/GTIN 7291075218886
Producentnummer 2801472
L-nummer L23920 1618

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskift-fiksturer, fiksturdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, kravelængde (LPR) 130 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 75 mm
  • Kropslængde (LB) 91,9 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Samlet længde (OAL) 168 mm
  • Krave længde (LPR) 130 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63