• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 MAHDR-45 Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle nach ISO-26623-1-Standard für Einstech-, Abstech-, Dreh- und Plandrehadapter

Artikel-Nr.: 2801472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801472
EAN / GTIN 7291075218886
Herstellernummer 2801472
L-Nummer L23920 1618

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Körperlänge (LB) 91.9 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 168 mm
  • Kraglänge (LPR) 130 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63