{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Druh závitu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Hrúbka | 3,17 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 11 mm | |
Počet chodov/palec | 28 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270822 28 | |
EAN/GTIN | 4045197463135 |