• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă cu profil complet la 55° interior, pe dreapta, HB7010, Număr de paşi / inch: 28

Cod articol.: 270822 28
Reducere
20,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,24 € 20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,20 € 17,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,04 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 11 mm
Categorie HB7010
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 55° innen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,17 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet G; BSP; BSW
Unghiul la vârf 55 grade
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 28; 28; 28
Mărimea plăcuţei L 11 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HM TIN
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-RIRI1111XX
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); din aluminiu
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Număr producător 270822 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat