• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto a profilo completo a 55° interno destro, HB7010, Numero di filetti / Pollici: 28

Codice art.: 270822 28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 23.15 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 19.30 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Tipo di filettatura BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Spessore 3,17 mm
Misura inserto L 11 mm
Numero di filetti / pollici 28
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Codice del produttore 270822 28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati