• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 28

Artiklové číslo: 270822 28
Sleva
520,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    456,00 CZK 520,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    380,00 CZK 433,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,04 mm
Délka řezné destičky L 11 mm
Typ HB7010
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 55° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,17 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu G; BSP; G
Úhel špičky 55 stupně
Profil závitu Plný profil V
Počet chodů na palec 28; 28; 28
Velikost destiček L 11 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HM TIN
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-RIRI1111XX
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P); hliník; Šedá litina (K)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Číslo výrobce 270822 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché