Volprofielplaat 55° binnen rechts, HB7010, Aantal gangen / inch: 28

Artikelnummer: 270822 28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,38 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,15 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Dikte 3,17 mm
Plaatafmeting L 11 mm
Aantal gangen/inch 28
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270822 28
EAN/GTIN 4045197463135
Nummer fabrikant 270822 28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan