Fullprofilskär 55° invändigt höger 28

Art-nr: 270822 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    266,92  SEK / st.
  • Från 10st.
    222,45  SEK / st.
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 3,17 mm
Vändskärsstorlek L 11 mm
Antal gängor/tum 28
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270822 28
EAN/GTIN 4045197463135

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt