{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta | HB7010 | |
| Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
| Debljina | 3,17 mm | |
| Veličina pločice L | 11 mm | |
| Broj brzina/coli | 28 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Primjena | desni | |
| unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
| Broj artikla | 270822 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197463135 | |
| Broj proizvođača | 270822 28 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |