{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,04 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 11 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0 mm | |
| Įpjovimo gylis min. | 0,6 mm | |
| Įpjovimo gylis maks. | 0,7 mm | |
| Viršūnės kampas | 55 laipsniai | |
| Viršūnės nuožula | 0,087 mm | |
| ISO-Code | HOG-RIRI1111XX | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HM TIN | |
| Danga | TiN | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,04 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG-RIRI1111XX | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | HOG-RIRI1111XX | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | HOG-RIRI1111XX | |
| Produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Svoris | 3 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 270822 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197463135 | |
| Gamintojo numeris | 270822 28 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |