Popis:
PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro zpracování těžko přístupných ploch na obrobcích z neželezných kovů. Složení mosazného drátu zajišťuje nejlepší výsledky pro širokou škálu úkolů. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svařovacích švů nebo pro přípravu povrchu a jemné obrábění neželezných kovů, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Odrušování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění není pro kulaté kartáče Tyrolit žádnou výzvou.
Charakteristika:
- Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: M 0,3 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Průměr: 60 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu neželezných kovů
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Nejlepší životnost nástroje
- Pro těžko přístupná místa