Ščetke za kolesa 60x10x17,5-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM barvne kovine

Št. art.: 23474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
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
Številka izdelka 23474
EAN/GTIN 9003170234740
Številka proizvajalca 23474
L-število L50140 2673
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

PREMIUM krtače z okroglim pecljem za ravni brusilnik so še posebej primerne za delo na težko dostopnih mestih na obdelovancih iz neželeznih kovin. Sestava medeninaste žice zagotavlja najboljše rezultate pri najrazličnejših opravilih. Naj gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ali za pripravo površine in končno obdelavo barvnih kovin, to visoko zmogljivo krtačo lahko uporabljate univerzalno. Odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost niso izziv za krtače z okroglim pecljem Tyrolit.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE Z GREDJO 52R DW
  • Primerno za materiale: Neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : M 0,3 mm
  • Dimenzije (D x D x V - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Premer posode: 60 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike so še posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Z medeninasto žico dosežemo najboljše rezultate pri obdelovancih iz neželeznih kovin

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in končno obdelavo neželeznih kovin

Material:

  • Neželezne kovine

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Priporočilo:

  • Zvita žica DW za odstranjevanje prahu, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in grobo obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najdaljša življenjska doba
  • Za težko dostopna območja

Opomba:

  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in končno obdelavo neželeznih kovin