• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Tyrolit rondborstel op stift 60x10x17,5-6x30 DW M0,3 mm PREMIUM non-ferro

Artikelnummer: 23474
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 23474
EAN/GTIN 9003170234740
Nummer fabrikant 23474
L-nummer L50140 2673
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit non-ferrometalen.
  • De messing draadsamenstelling zorgt voor de beste resultaten bij de meest uiteenlopende werkzaamheden.
  • Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en fijne bewerking van NF-metalen, deze hoogwaardige borstel kan universeel worden gebruikt.
  • Ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen zijn geen uitdaging voor de ronde borstels van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : M 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Materiaal:

  • Non-ferrometalen
  • Non-ferrometalen

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen

Tip:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen