Tyrolit spazzola arrotondata con gambo 60x10x17,5-6x30 DW M0,3 PREMIUM all

Codice art.: 23474
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Codice articolo 23474
EAN / GTIN 9003170234740
Codice del produttore 23474
Numero-L L50140 2673
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le spazzole Premium a gambo tondo per smerigliatrici diritte sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree di difficile accesso su pezzi in metalli non ferrosi.
  • La composizione del filo di ottone garantisce i migliori risultati per un'ampia varietà di compiti.
  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura o la preparazione e rifinitura liscia dei metalli non ferrosi, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata in modo universale.
  • Rimozione della ruggine, pulizia, levigatura, lucidatura, smerigliatura e irruvidimento non sono una sfida per le spazzole a gambo tondo di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : M 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla loro forma, sono adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con massima durata utile
  • Il filo in ottone assicura i migliori risultati sui pezzi in metalli non ferrosi

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura di metalli non ferrosi

Materiale:

  • Alluminio
  • Alluminio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per operazioni di disossidazione, pulizia, levigatura, lucidatura, smerigliatura e irruvidimento

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dei metalli non ferrosi