Tyrolit brosse circulaire sur tige 60x10x17,5-6x30 DW M0,3 mm PREMIUM alu

Réf.: 23474
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 23474
EAN / GTIN 9003170234740
Réf. fabricant 23474
Article hors catalogue L50140 2673
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage d'endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en métaux non-ferreux.
  • Leur composition en fil de laiton garantit les meilleurs résultats pour les tâches les plus diverses.
  • Que ce soit pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ou la préparation de surface et la finition mécanique des métaux non ferreux, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle.
  • Le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dégrossissage ne représentent aucun défi pour les brosses à tige ronde de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : M 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de métaux non ferreux

Matière(s):

  • Aluminium
  • Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de métaux non ferreux