Tyrolit rundbørste med skaft 60x10x17,5-6x30 DW M0,3 mm PREMIUM aluminium

Art.-nr.: 23474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 23474
EAN/GTIN 9003170234740
Producentnummer 23474
L-nummer L50140 2673
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM-børsterne med rundt skaft til lige slibemaskiner er særligt velegnede til bearbejdning af svært tilgængelige områder på ikke-jernholdige metalemner. Sammensætningen af messingtråd sikrer de bedste resultater til en lang række opgaver. Uanset om det drejer sig om at fjerne rust, rense svejsesømme eller forberede og efterbehandle overfladen på ikke-jernholdige metaller, kan denne højtydende børste bruges universelt. Rustfjernelse, rengøring, udglatning, polering, mattering og opruening er ingen udfordring for rundskaftsbørsterne fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: 52R DW RUNDBØRSTER MED SKAFT
  • Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : M 0,3 mm
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 60 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Messingtråd opnår de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller

Materiale:

  • Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Ligeslibere

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til afrensning, rengøring, udjævning, polering, mattering og opruening

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Bedste levetid
  • Til svært tilgængelige områder

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller