Perie de roți 60x10x17,5-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM metale neferoase

Cod articol.: 23474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 23474
EAN / GTIN 9003170234740
Număr producător 23474
L-Număr L50140 2673
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizoare drepte sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din metale neferoase. Compoziția firului de alamă asigură cele mai bune rezultate pentru o mare varietate de sarcini. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Îndepărtarea ruginii, curățarea, netezirea, lustruirea, matrițarea și rugozitatea nu sunt o provocare pentru perii cu tijă rotundă de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: 52R DW PERII CU AX ROTUND
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : M 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 60 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • În special potrivite pentru zonele greu accesibile datorită formei lor
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase

Material:

  • Metale neferoase

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Cea mai bună durată de viață
  • Pentru zonele greu accesibile

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase