{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 21 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 1 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet otočných rezných platničiek | 2 | |
Výška drážky ap | 9 mm | |
⌀ goliera d1 | 11 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 26 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 76 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.T 060304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 218300 21/1 | |
EAN/GTIN | 4045197608062 |