• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

T-spårfräs med weldon-skaft, för vändskärplattor SP..

Art-nr.: 218300 21/1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylsmörjmedel ja
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Monteringstoleransklass h6
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlängd 76 mm
Skaftutförande HB
Skärdiameter min. 21 mm
Skärdiameter max. 21 mm
Halsdiameter 11 mm
Skärlängd max. 9 mm
Huvudlängd 26 mm
Inställningsmöjlighet inställning inte möjlig
Ställvinkel 90 grad
Nedsänkningsdjup max. 12 mm
Antal skär, heltäckande 1
Antal vändskärsplattor 2
Användning vid håltyp bottenhål; genomgående hål
Verktygsbyte PowerCard
Genererande spårhöjd 9 mm
Skärpunkt kapningspunkt 1
Utkragande längd 26 mm
Total längd 76 mm
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande massiv hårdmetall
Norm DIN 650
Bearbetningsförfarande spårfräsning
Produktslag spårfräs, T-spårfräs
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218300 21/1
EAN/GTIN 4045197608062
Tillverkarens nummer 218300 21/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

Användningsdata:

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

Anmärkning:

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.