Fresa per cave a T, codolo Weldon, ⌀ D / Zeff: 21/1mm

Codice art.: 218300 21/1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 21 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 1
Forma del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero di inserti 2
Larghezza scanalatura ap 9 mm
⌀ Collare d1 11 mm
Sporgenza totale L1 26 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 76 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto SP.T 060304
Set di viti per inserti 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218300 21/1
copia
EAN / GTIN 4045197608062
copia
Codice del produttore 218300 21/1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

Uso:

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

Nota:

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un’evacuazione dei trucioli ottimale.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.