{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 21 mm | |
| efektywna liczba ostrzy Zef | 1 | |
| kształt chwytu | chwyt Weldon | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| wysokość rowka ap | 9 mm | |
| ⌀ kołnierza d1 | 11 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 26 mm | |
| długość całkowita Lges | 76 mm | |
| ⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T 060304 | |
| śruby mocujące | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Rodzaj produktu | Frez do rowków |
| Numer artykułu | 218300 21/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197608062 | |
| Numer producenta | 218300 21/1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |