{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 21 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 1 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 2 | |
Výška drážky ap | 9 mm | |
⌀ límce d1 | 11 mm | |
Délka vyložení L1 | 26 mm | |
Celková délka Lcelk. | 76 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.T 060304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 218300 21/1 | |
EAN / GTIN | 4045197608062 |