Fraise pour rainures en T 21/1 mm

Réf.: 218300 21/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 21 mm
Nombre de dents effectif Zeff 1
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de plaquettes 2
Hauteur rainure ap 9 mm
⌀ col d1 11 mm
Longueur de col L1 26 mm
Longueur totale Ltot 76 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SP.T 060304
Jeu de vis pour plaquettes 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218300 21/1
EAN / GTIN 4045197608062

Description

Exécution:

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d’action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l’arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier