Freză pentru canale în T, Coadă Weldon, ⌀ D / Zef: 21/1mm

Cod articol: 218300 21/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 21 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 1
Forma cozii Coadă Weldon
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr plăcuţe amovibile 2
Înălţimea canalului ap 9 mm
⌀ gulerului d1 11 mm
Lungime activă L1 26 mm
Lungimea totală Lges 76 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SP.T 060304
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi teşitură 90 grad
Tip produs Freză pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 218300 21/1
EAN / GTIN 4045197608062
Număr producător 218300 21/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză cu coadă cu suprafaţă de antrenare şi răcire interioară. Conicitate accentuată în zona de acţiune, pentru accesibilitate în cele mai înguste fante. Tratament anticoroziv al suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi despicare conform DIN 650.

Notă:

Se va lucra, de preferinţă, cu răcire interioară pentru a asigura o evacuare optimă a aşchiilor.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.