Glodača glava za T-utore 21/1 mm

Artikl br.: 218300 21/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 21 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 1
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
Visina utora ap 9 mm
Vijenac ⌀ d1 11 mm
Duljina izboja L1 26 mm
Ukupna duljina Lukupno 76 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP.T 060304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218300 21/1
EAN / GTIN 4045197608062

Opis

Izvedba:

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

Upotreba:

Za utore prema DIN 650.

Napomena:

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu