Rezkar za T-utore, Držalo Weldon, ⌀ D / Zef: 21/1mm

Št. art.: 218300 21/1
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
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 21 mm
efektivno število rezil Zef 1
Oblika držala Držalo Weldon
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezalnih obračalnih ploščic 2
Višina utora ap 9 mm
⌀ vratu d1 11 mm
Prevesna dolžina L1 26 mm
Celotna dolžina Lcelotna 76 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SP.T 060304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kot posnetja roba 90 stopinj
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218300 21/1
EAN/GTIN 4045197608062
Številka proizvajalca 218300 21/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stebelni rezkarji s prijemalno površino in notranjim hlajenjem. Močna zožitev v področju delovanja za obdelavo najožjih zarez. Obdelana površina za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za utore in zareze po DIN 650.

Opomba:

Uporabljajte predvsem z notranjim hlajenjem, da zagotovite optimalno odvajanje odrezkov.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.